Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 4-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 99 0612 00 04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 4-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 99 0612 00 04
Einbaubuchse, 4-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 99 0612 00 04
Einbaubuchse, 4-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 99 0612 00 04
Artikel-Nr.:
     4502-66F974
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0612 00 04
EAN/GTIN:
     4099889729276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder Typ Binder 678. Mit Bajonettverschluss kompatibel zu anderen Fabrikaten gleicher Kontaktanordnung; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte CuZn, Oberfläche Steckkontakte: versilbert, Kabelanschluss: Lötkontakte, max. 0,75 qmm, Kontaktträger: PBT nach UL 94 V-0, Gehäuse: PA 66 nach UL 94 HB, Kabeldurchlass: max. 4,0 bis 6,0 mm, Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 40, Prüfstoßspannung: 1750 V, Durchgangswiderstand: 5,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C. Einbaubuchsen Typ 678. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (40 °C)): 99-0612-00-04, 4p, 250 V/6,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PA
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00737 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, flanschdose binder, rundsteckverbinder sonstige, flanschdose 4-polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,66*
€ 5,63*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 5,63*
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 5,70*
€ 8,95*
ab € 3,49*
€ 6,49*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2668-000-001
ab € 2,84*
Zubehör
Binder
99-0609-00-04
ab € 2,47*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,71*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,06*
Zubehör
Binder
99 0609 02 04
ab € 3,41*
Zubehör
Binder
99 0609 70 04
ab € 8,61*
Zubehör
Binder
99 0609 72 04
ab € 9,04*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,68*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.