Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Modulgehäuse, (L x B x H) 38 x 20 x 20 mm, schwarz (RAL 9005), IP00, A803820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Modulgehäuse, (L x B x H) 38 x 20 x 20 mm, schwarz (RAL 9005), IP00, A803820
ABS Modulgehäuse, (L x B x H) 38 x 20 x 20 mm, schwarz (RAL 9005), IP00, A803820
Artikel-Nr.:
     4502-66H204
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A8038209
EAN/GTIN:
     4099889543476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Modul-Leergehäuse
Vergußgehäuse
Modul-Leergehäuse aus Kunststoff Typ OKW A80. Besonders geeignet zum Eingießen von elektronischen Baugruppen usw; Material: ABS, UL 94 HB, Farbe: schwarz. Technische Merkmale (Typ, Maße, Wandstärke (W)): A8038209, L 38,3, B 20,4, H 20,2, W 1,0 mm
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
20 mm
Länge:
38 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP00
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse, modul-leergehäuse okw, Gehäuse, Kleingehäuse, Modulgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,11*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 3,12*
6 Tage
92
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,29*
€ 31,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.