| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-66P0078 Herst.-Nr.: 08 2616 000 000 EAN/GTIN: 4099891749309 |
| | |
|
| | |
| Schutzkappe, 08-2616-000-000, Franz Binder M12-A/B/D/K/L/S/T/US/X - Schutzkappe für Flanschdose, Serie 713/715/763/766/813/814/815/825/866/876 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Flanschdose | Zubehörart: | Schutzkappe | Gewicht: | 0.0004 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 1,24* | € 1,95* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 1,30* | € 1,97* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,63* | € 2,76* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,73* | € 4,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 2,48* | € 4,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|