Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe M12 für Flanschsteckverbinder, 08 2676 000 000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkappe M12 für Flanschsteckverbinder, 08 2676 000 000
Schutzkappe M12 für Flanschsteckverbinder, 08 2676 000 000
Artikel-Nr.:
     4502-66P0089
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     08 2676 000 000
EAN/GTIN:
     4099889781366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
binder sensorsteckverbinder m12
Schutzkappe, 08-2676-000-000, Franz Binder Schutzkappe für Flanschstecker mit Halteband, M12
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Flanschsteckverbinder
Zubehörart:
Schutzkappe M12
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schutzkappen steckverbinder, schutzkappen steckverbinder ip67, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,65*
€ 2,63*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 2,74*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 3,16*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 4,67*
2 Tage
23
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
86-0131-0002-00005
ab € 6,08*
Zubehör
Binder
99 3481 202 08
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.