Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 5-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 09 0114 70 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 5-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 09 0114 70 05
Kupplung, 5-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 09 0114 70 05
Kupplung, 5-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 09 0114 70 05
Artikel-Nr.:
     4502-66P0224
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0114 70 05
EAN/GTIN:
     4099889729405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Kabelanschluss, 09-0114-70-05, Binder Die 09-0114-70-05 ist eine Kabelbuchse. Dieses Produkt ist dank einer großen Auswahl an Verriegelungssystemen, Kontaktanordnungen, IP-Schutzklassen und Anschlüssen für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Außerdem ist dieser Steckverbinder aus hochwertigen Materialien für eine lange und zuverlässige Lebensdauer gefertigt. Features * Präzisionsmetallkonstruktion * Einfache Montage * Interne Zugentlastung * Winkelstecker in 4 Winkelpositionen einstellbar * Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Gehäusematerial:
Polyamid
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder 723, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,05*
€ 21,54*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,66*
€ 21,62*
€ 6,90*
ab € 13,49*
€ 23,93*
€ 3,90*
ab € 16,96*
€ 24,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1078 000 000
ab € 2,15*
Zubehör
Binder
09 0115 300 05
ab € 5,99*
Zubehör
Binder
09 0115 90 05
ab € 6,56*
Zubehör
Binder
09-0115-00-05
ab € 4,65*
Zubehör
Binder
09-0115-80-05
ab € 5,86*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,39*
Zubehör
Binder
09 0115 09 05
ab € 8,15*
Zubehör
Binder
09 0115 89 05
ab € 8,75*
Zubehör
Binder
09 0113 70 05
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.