Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 12-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 09 0131 90 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 12-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 09 0131 90 12
Einbaustecker, 12-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 09 0131 90 12
Einbaustecker, 12-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 09 0131 90 12
Artikel-Nr.:
     4502-66P0364
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0131 90 12
EAN/GTIN:
     4099889729412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Stecker für Schalttafelmontage, 09-0131-90-12, Binder Der 09-0131-90-12 ist ein Einbaustecker. Dieses Produkt ist dank einer großen Auswahl an Verriegelungssystemen, Kontaktanordnungen, IP-Schutzklassen und Anschlüssen für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Außerdem wird dieser Steckverbinder aus hochwertigen Materialien für eine lange und zuverlässige Lebensdauer hergestellt. Features * Präzisionsmetallkonstruktion * Einfache Montage * Interne Zugentlastung * Winkelstecker in 4 Winkelpositionen einstellbar * Schutzart: IP67
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kontaktanschluss:
THT
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 723, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker, Einbaustecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,15*
€ 20,97*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,12*
€ 22,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0130 106 12
ab € 20,59*
Zubehör
Binder
08-1079-000-000
ab € 2,08*
Zubehör
Binder
99-0130-75-12
ab € 20,30*
Zubehör
Binder
09-0130-70-12
ab € 17,50*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,71*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,41*
Zubehör
Binder
08-2670-000-000
ab € 2,07*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,08*
Zubehör
Binder
02 0007 000
ab € 0,58*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.