Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 7-polig, Lötanschluss, Push-Pull, gerade, 09 4928 00 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 7-polig, Lötanschluss, Push-Pull, gerade, 09 4928 00 07
Einbaubuchse, 7-polig, Lötanschluss, Push-Pull, gerade, 09 4928 00 07
Artikel-Nr.:
     4502-66P1550
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 4928 00 07
EAN/GTIN:
     4099879089250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Flanschdose, 09-4928-00-07, Franz Binder Push-Pull Flanschdose, Polzahl: 7, schirmbar, löten, IP67
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Gehäusematerial:
PUR/PA
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Push-Pull
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, flanschdose binder, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,11*
€ 21,77*
€ 6,90*
ab € 13,78*
€ 21,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-4925-00-07
ab € 8,49*
Zubehör
Binder
08 2966 000 000
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.