Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, M12 (4-polig, Stecker) auf M12 (4-polig, Buchse), gerade, 09 5245 00 04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, M12 (4-polig, Stecker) auf M12 (4-polig, Buchse), gerade, 09 5245 00 04
Adapter, M12 (4-polig, Stecker) auf M12 (4-polig, Buchse), gerade, 09 5245 00 04
Adapter, M12 (4-polig, Stecker) auf M12 (4-polig, Buchse), gerade, 09 5245 00 04
Artikel-Nr.:
     4502-66P1569
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 5245 00 04
EAN/GTIN:
     4099879089274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Adapter, 09-5245-00-04, Franz Binder M12-D Adapter, Polzahl: 4, geschirmt, steckbar, IP67, UL
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Steckverbinder (Ausgang):
M12 (4-polig, Buchse)
Steckverbinder:
M12 (4-polig, Stecker)
Gewicht:
0.0063 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,11*
€ 41,77*
€ 6,90*
ab € 27,20*
€ 41,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.