| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-66P1642 Herst.-Nr.: 16 0959 000 EAN/GTIN: 4099879091574 |
| | |
|
| | |
| Dichtung Vierkantflanschstecker, 16-0959-000, Franz Binder M12-A/B/D/K/L/S/T/US/X, Dichtung Vierkantflanschstecker, Se. 713/715/763/766/813/814/815/825/866/876 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Vierkantflanschstecker | Zubehörart: | Dichtung | Gewicht: | 0.0001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,38* | € 0,62* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,308* | € 0,624* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,80* | € 1,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|