Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 12-polig, 2 m, PUR,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-66P2482
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
79 3490 32 12
EAN/GTIN:
4099889700152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
M12-A Kabeldose, 79-3490-32-12, Franz Binder M12-A Kabeldose, Polzahl: 12, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP69K, UL, PUR, schwarz, 12 x 0,25 mm², 2 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabeldose, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
30 V
Nennstrom:
1.5 A
Polzahl:
12-polig
Schutzart (IP):
IP69K
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.135 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Konfektionierte Kabel
>
Sensor-Aktor Kabel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
as-i leitung 2m
,
as-i kabel
,
sensorkabel 2m
,
Kabel
,
Leitung
,
Kabelkonfektion
,
Konfektionierte Kabel
,
Konfektionierte Leitung
,
Sensor-Aktor-Leitung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,01*
€ 24,12*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,19*
€ 26,00*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 19,92*
€ 31,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
binder 08-2769-000-000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Schutzkappe 1 St.
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,44*
Zubehör
Binder 713 M12 Rundsteckverbinder Stecker 12-polig / 1.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67
Binder
09-3491-969-12
ab € 11,07*
Zubehör
binder 99 0491 12 12 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gerade Polzahl: 12 1 St.
Binder
99 0491 12 12
ab € 13,79*
Zubehör
binder 99 1491 812 12 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gerade Polzahl: 12 1 St.
Binder
99 1491 812 12
ab € 16,46*
Zubehör
binder Steckverbinder-Schutzkappe
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,87*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen