Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, M12, 8-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 0532 1000 00008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, M12, 8-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 0532 1000 00008
Einbaubuchse, M12, 8-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 0532 1000 00008
Artikel-Nr.:
     4502-66P2933
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     86 0532 1000 00008
EAN/GTIN:
     4099879096067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
flanschbuchse binder
flanschbuchse
Flanschdose, 86-0532-1000-00008, Franz Binder M12-A Flanschdose, Polzahl: 8, ungeschirmt, THT, IP68, UL, PG 9, von vorn verschraubbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
THT
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Schutzart (IP):
IP68
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,36*
€ 15,61*
€ 6,90*
ab € 10,04*
€ 15,64*
1 Tag
23
€ 14,99*
ab € 12,10*
€ 20,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2991 000 000
ab € 1,76*
Zubehör
Binder
08 3128 000 000
ab € 3,62*
Zubehör
Binder
16 1125 071
ab € 0,271*
Zubehör
Binder
16-0402-001
ab € 0,31*
Zubehör
Binder
08-2616-000-000
ab € 1,52*
Zubehör
Binder
07 0084 000
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.