Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelkupplung, 8-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelkupplung, 8-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0172
Winkelkupplung, 8-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0172
Artikel-Nr.:
     4502-66P3132
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0172 106 08
EAN/GTIN:
     4099891692919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Winkeldose, 99-0172-106-08, Franz Binder M16 IP67 Winkeldose, Polzahl: 8 DIN, 4,0-6,0 mm, ungeschirmt, löten, IP67
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelkupplung
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.042 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 723, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,44*
€ 24,39*
€ 6,90*
ab € 17,77*
€ 32,33*
€ 8,95*
ab € 26,25*
€ 45,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,50*
Zubehör
Binder
08 1078 000 000
ab € 2,17*
Zubehör
Binder
09-0173-00-08
ab € 4,98*
Zubehör
Binder
09-0173-80-08
ab € 7,44*
Zubehör
Binder
09-0174-00-08
ab € 6,08*
Zubehör
Binder
09-0174-80-08
ab € 7,35*
Zubehör
Binder
09-0173-90-08
ab € 7,69*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,19*
Zubehör
Binder
09 0173 09 08
ab € 10,82*
Zubehör
Binder
09 0173 89 08
ab € 12,19*
Zubehör
Binder
09 0173 290 08
ab € 8,82*
Zubehör
Binder
09 0173 99 08
ab € 12,93*
Zubehör
Binder
09 0174 09 08
ab € 7,35*
Zubehör
Binder
09 0174 89 08
ab € 10,39*
Zubehör
Binder
09 0174 290 08
ab € 11,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.