Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0429 82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0429 82
Stecker, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0429 82
Artikel-Nr.:
     4502-66P3302
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0429 82 04
EAN/GTIN:
     4099879102737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Aktoriksteckverbinder
M12-Kabelstecker, 99-0429-82-04, Franz Binder M12-A Kabelstecker, Polzahl: 4, 4,0-6,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.023 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,52*
€ 20,81*
€ 6,90*
ab € 10,11*
€ 20,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0430 24 04
ab € 5,59*
Zubehör
Binder
99 0430 14 04
ab € 4,67*
Zubehör
Binder
99 0430 142 04
ab € 7,57*
Zubehör
Binder
99 0430 20 04
ab € 5,61*
Zubehör
Binder
99 0430 57 04
ab € 6,19*
Zubehör
Binder
99 0430 58 04
ab € 8,44*
Zubehör
Binder
99 0430 69 04
ab € 6,86*
Zubehör
Binder
99 0524 52 04
ab € 9,98*
Zubehör
Binder
99 0528 12 04
ab € 8,34*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 1,95*
Zubehör
Binder
99-1430-992-04
ab € 31,40*
Zubehör
Binder
99-0430-19-04
ab € 7,78*
Zubehör
Binder
99-0430-07-04
ab € 5,50*
Zubehör
Binder
99-0430-314-04
ab € 4,87*
Zubehör
Binder
99-0430-12-04
ab € 4,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.