Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Stecker, M12, 4-polig, Schneidklemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 05
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-66P3452
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
99 0527 14 04
EAN/GTIN:
4099879105530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
M12-Kabelstecker, 99-0527-14-04, Franz Binder M12-A Kabelstecker, Polzahl: 4, 3,5-6,0 mm, ungeschirmt, schneidklemm, IP67.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schneidklemmanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Industrie Steckverbinder
>
Sensor-Aktor Rundsteckverbinder, Verteilerboxen un
>
Sensor-Aktor Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
as-i kabel
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Industriesteckverbinder
,
Aktoriksteckverbinder
,
Sensor-Aktor-Steckverbinder
,
Sensorsteckverbinder
,
Aktor-Stecker
,
Sensor-Aktor-Stecker
,
Sensor-Stecker
,
Aktor-Kabelstecker
,
Sensor-Aktor-Kabelstecker
,
Sensor-Kabelstecker
,
Rundsteckverbinder
,
Rundsteckverbindung
,
Metrische Steckverbinder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,96*
€ 13,11*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,03*
€ 13,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BINDER 99 0430 24 04 Drahtverbinder M12-A Schwarz
Binder
99 0430 24 04
ab € 5,32*
Zubehör
Binder-USA Series 713
Binder
99 0430 14 04
ab € 4,82*
Zubehör
99 0430 142 04
Binder
99 0430 142 04
ab € 7,51*
Zubehör
99 0430 20 04
Binder
99 0430 20 04
ab € 5,82*
Zubehör
99 0430 57 04
Binder
99 0430 57 04
ab € 6,32*
Zubehör
99 0430 58 04
Binder
99 0430 58 04
ab € 8,44*
Zubehör
99 0430 69 04
Binder
99 0430 69 04
ab € 6,86*
Zubehör
99 0524 52 04
Binder
99 0524 52 04
ab € 9,91*
Zubehör
99 0528 12 04
Binder
99 0528 12 04
ab € 8,31*
Zubehör
binder 08-2424-010-000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Schutzkappe 1 St.
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,19*
Zubehör
binder 713 20 M12 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Binder
99-1430-992-04
ab € 37,13*
Zubehör
Binder 713 M12 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 8.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Binder
99-0430-19-04
ab € 7,79*
Zubehör
binder 713 M12 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Binder
99-0430-07-04
ab € 5,91*
Zubehör
binder 713 M12 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Binder
99-0430-314-04
ab € 4,99*
Zubehör
binder 713 M12 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Binder
99-0430-12-04
ab € 5,01*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen