Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1429 99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1429 99
Stecker, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1429 99
Artikel-Nr.:
     4502-66P3644
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 1429 992 04
EAN/GTIN:
     4099879106667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabelstecker, 99-1429-992-04, Franz Binder M12-A Kabelstecker, Polzahl: 4, 5,5-8,6 mm, schirmbar, schraubklemm, IP68/IP69K, UL, Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.056 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensor-aktor kabel 4-polig, as-i kabel, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Aktor-Stecker, Sensor-Aktor-Stecker, Sensor-Stecker, Aktor-Kabelstecker, Sensor-Aktor-Kabelstecker, Sensor-Kabelstecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,31*
€ 53,20*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,47*
€ 53,30*
Frei Haus
ab € 41,46*
€ 54,70*
€ 6,90*
ab € 38,73*
€ 56,71*
€ 8,95*
ab € 55,18*
€ 88,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0430 24 04
ab € 5,33*
Zubehör
Binder
99 0430 14 04
ab € 4,85*
Zubehör
Binder
99 0430 142 04
ab € 7,50*
Zubehör
Binder
99 0430 20 04
ab € 5,81*
Zubehör
Binder
99 0430 57 04
ab € 6,30*
Zubehör
Binder
99 0430 58 04
ab € 8,41*
Zubehör
Binder
99 0430 69 04
ab € 6,85*
Zubehör
Binder
99 0524 52 04
ab € 9,92*
Zubehör
Binder
99 0528 12 04
ab € 8,25*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,18*
Zubehör
Binder
99-1430-992-04
ab € 37,42*
Zubehör
Binder
99-0430-19-04
ab € 7,74*
Zubehör
Binder
99-0430-07-04
ab € 5,88*
Zubehör
Binder
99-0430-314-04
ab € 4,97*
Zubehör
Binder
99-0430-12-04
ab € 5,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.