Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, M12, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 1492


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, M12, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 1492
Kupplung, M12, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 1492
Artikel-Nr.:
     4502-66P3736
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 1492 822 12
EAN/GTIN:
     4099889701104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Sensor-Aktor-Verbindung, 99-1492-822-12, BINDER M12-A Gewinkelte Buchse, Kontakte: 12, 6,0-8,0 mm, abschirmbar, Lötmittel, IP67, UL. Features * Kontaktmaterial: CuSn (Bronze) * Schutzart: IP67 * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: I
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
12-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.068 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Aktor-Kabelbuchse, Aktor-Kabeldose, Aktor-Kupplung, Sensor-Aktor-Kabelbuchse, Sensor-Aktor-Kabeldose, Sensor-Aktor-Kupplung, Sensor-Kabelbuchse, Sensor-Kabeldose, Sensor-Kupplung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,76*
€ 26,12*
€ 4,00*
ab € 25,20*
€ 35,94*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,80*
€ 35,94*
€ 6,90*
ab € 23,26*
€ 35,97*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 31,40*
€ 43,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,43*
Zubehör
Binder
99 0491 12 12
ab € 11,50*
Zubehör
Binder
99 1491 812 12
ab € 14,67*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 212,18*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,54*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.