Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2029 10 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2029 10 12
Stecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2029 10 12
Stecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2029 10 12
Artikel-Nr.:
     4502-66P3892
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 2029 10 12
EAN/GTIN:
     4099889701203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Miniatur-Steckverbinder, 99-2029-10-12, BINDER M16 IP40 Stecker für Kabel, Kontakte: 12, 4,0-6,0 mm, abschirmbar, Lötmittel, IP40. Features * Kontaktmaterial: CuZn * Schutzart: IP40 * Verschmutzungsgrad: 1 * Überspannungskategorie: I
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker, Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,66*
€ 18,16*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,76*
€ 18,29*
€ 6,90*
ab € 11,25*
€ 19,93*
€ 3,90*
ab € 14,29*
€ 20,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
99 2030 10 12
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.