Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 7-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5625 00 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 7-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5625 00 07
Stecker, 7-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5625 00 07
Artikel-Nr.:
     4502-66P4559
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 5625 00 07
EAN/GTIN:
     4099879131706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Kabelstecker, 99-5625-00-07, Franz Binder M16 IP67 Kabelstecker, Polzahl: 7, 6,0-8,0 mm, schirmbar, löten, IP67, UL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
Messing
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,46*
Zubehör
Binder
99 5126 00 07
ab € 10,58*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.