Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 8-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5671 00 08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 8-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5671 00 08
Stecker, 8-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5671 00 08
Artikel-Nr.:
     4502-66P4587
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 5671 00 08
EAN/GTIN:
     4099879132116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Kabelstecker, 99-5671-00-08, Franz Binder M16 IP67 Kabelstecker, Polzahl: 8 DIN, 6,0-8,0 mm, schirmbar, löten, IP68, UL, AISG konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
Messing
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.049 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,46*
Zubehör
Binder
09-0174-00-08
ab € 5,77*
Zubehör
Binder
09-0174-80-08
ab € 7,34*
Zubehör
Binder
99 5672 00 08
ab € 15,17*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,39*
Zubehör
Binder
09 0174 89 08
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.