Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsregler, 5 VDC, 500 mA, positiv, SOT-223, LM2937IMP-5.0/NOPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsregler, 5 VDC, 500 mA, positiv, SOT-223, LM2937IMP-5.0/NOPB
Spannungsregler, 5 VDC, 500 mA, positiv, SOT-223, LM2937IMP-5.0/NOPB
Artikel-Nr.:
     4502-66S0032
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2937IMP-5.0/NOPB
EAN/GTIN:
     4099879101488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
ic spannungsregler
Spannungsregler, LM2937IMP-5.0/NOPB, Texas Instruments Der LM2937 ist ein positiver Spannungsregler, der einen Laststrom von bis zu 500 mA liefern kann. Die Verwendung eines PNP-Leistungstransistors sorgt für eine niedrige Dropout-Spannungscharakteristik, und bei einem Laststrom von 500 mA beträgt die minimale Eingangs-/Ausgangsspannungsdifferenz, die erforderlich ist, damit der Ausgang in der Regelung bleibt, typischerweise 0,5 V (ein Maximum von 1 V über den gesamten Betriebstemperaturbereich). Eine spezielle Schaltung wurde integriert, um den Ruhestrom auf typischerweise nur 10 mA bei einem vollen Laststrom von 500 mA zu minimieren, wenn die Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung größer als 3 V ist. Dieses Produkt erfordert einen Ausgangs-Bypass-Kondensator für die Stabilität, wie bei den meisten Low-Dropout-Reglern bleibt der ESR dieses Kondensators ein kritischer Design-Parameter, enthält aber eine spezielle Kompensationsschaltung, die die ESR-Anforderungen entspannt. Features * Ausgang auf 5% Toleranz unter allen Betriebsbedingungen abgeglichen * Interner Kurzschluss- und thermischer Überlastungsschutz * Verpolungsschutz der Batterie * Spiegelbildlicher Einfügungsschutz Anwendungen * Automobilindustrie * Industrielle Steuerung * Point-of-Load-Regelung
Weitere Informationen:
Anzahl der Regler:
1
Ausführung:
fest
Ausgangsspannungsbereich:
5 VDC
Ausgangsstrom:
500 mA
Eingangsspannungsbereich:
6-26 V
Gehäuse:
SOT-223
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Polarität:
positiv
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00054 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,09*
€ 1,67*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,78*
1
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.780,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
T491B106K020AT
ab € 2,62*
Zubehör
KYOCERA AVX
TAJA104K035R
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.