| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-66S1025 Herst.-Nr.: 2611059021001 EAN/GTIN: 4099889266993 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften * Einfach erweiterbar mit: * Verschlüsselung (AES128) * FeatherWing mit proprietärem 2,4-GHz-RF-Modul * Hunderten bereits existierenden Boards im Feather Formfaktor * Im Adafruit Feather Formfaktor * Integrierter Sicherheits-/Authentifizierungs-IC * Mesh-Netzwerk fähig * WE FeatherWings * Drahtlose Verbindung mit bis zu 300 m Applikationen * Aufbau eigener IoT Applikationen * Schneller Prototypenbau * Mit dem Thyone-I FeatherWing können IoT Funkanwendungen mit bis zu 300 m Reichweite aufgebaut werden * Aufbau eigener IoT Applikationen * Schneller Prototypenbau * Mit dem Thyone-I FeatherWing können IoT Funkanwendungen mit bis zu 300 m Reichweite aufgebaut werden Weitere Informationen: | | Frequenz: | 2,4 GHz | IC Controller/Driver: | I²C, UART | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0121 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Funkmodul, Wireless Modul, WLAN-Modul, Entwicklungssystem, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless, Modul, PPM-Aktion1 |
| | |
| |