Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITE-ON Optokoppler, DIP-4, LTV-8141M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LITE-ON Optokoppler, DIP-4, LTV-8141M
LITE-ON Optokoppler, DIP-4, LTV-8141M
Artikel-Nr.:
     4502-66S184
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-8141M
EAN/GTIN:
     4099879000606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
Optokoppler Typ LITE-ON LTV-8141..., 8241..., 8441. Isolationsspannung: 5000 V, Betriebstemperatur: –30 bis +100 °C. 1-Kanal-Ausführung. Technische Merkmale (Typ, CTR-Wert, Gehäuse): LTV-8141M, 600 bis 7500 %, PDIP4-Wide
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
53 µs
Anstiegszeit:
60 µs
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
80 mA
Gehäuse:
DIP-4
Isolationsspannung:
5 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.