Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Optokoppler, SOIC-8, HCPL-0452-000E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Broadcom Optokoppler, SOIC-8, HCPL-0452-000E
Broadcom Optokoppler, SOIC-8, HCPL-0452-000E
Artikel-Nr.:
     4502-66S433
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-0452-000E
EAN/GTIN:
     4099879000729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Optokoppler, HCPL-0452-000E, Broadcom Diese Dioden-Transistor-Optokoppler verwenden eine Isolierschicht zwischen einer LED und einem integrierten Fotodetektor, um eine elektrische Isolierung zwischen Eingang und Ausgang zu gewährleisten. Zu den Anwendungen gehören Leistungsmodulschnittstellen und TTL-Systeme. Getrennte Anschlüsse für die Fotodiodenvorspannung und den Ausgangstransistor-Kollektor erhöhen die Geschwindigkeit bis auf das Hundertfache eines herkömmlichen Fototransistor-Kopplers, indem die Basis-Kollektor-Kapazität reduziert wird.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
8 mA
Datenübertragungsrate:
1 Mbit/s
Gehäuse:
SOIC-8
Isolationsspannung:
3.75 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 356,70*
€ 424,473
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 346,00*
€ 411,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 315,33*
€ 375,2427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 303,15*
€ 360,7485
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 286,80*
€ 341,292
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.