Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Optokoppler, DIP-8, HCPL2530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom Optokoppler, DIP-8, HCPL2530
Broadcom Optokoppler, DIP-8, HCPL2530
Artikel-Nr.:
     4502-66S7954
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL2530
EAN/GTIN:
     4099879000798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
Optokoppler, HCPL2530, BROADCOM Der HCPL2530 besteht aus einer AlGaAs-LED, die optisch mit einem Hochgeschwindigkeits-Photodetektortransistor gekoppelt ist. Ein separater Anschluss für die Vorspannung der Fotodiode verbessert die Geschwindigkeit um mehrere Größenordnungen gegenüber herkömmlichen Fototransistor-Optokopplern, indem die Basis-Kollektor-Kapazität des Eingangstransistors reduziert wird. Eine interne Rauschabschirmung sorgt für eine hervorragende Gleichtaktunterdrückung von 10 kV/µs. Ein verbessertes Gehäuse ermöglicht eine bessere Isolierung und damit eine Arbeitsspannung von 480 V im Vergleich zum Industriestandard von 220 V. Anwendungen * Line-Empfänger * Austausch des Impulstransformators * Ausgangsschnittstelle zu CMOS-LSTTL-TTL * Analoge Kopplung mit großer Bandbreite
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
500 ns
Anstiegszeit:
450 ns
Anzahl der Kanäle:
2
Datenübertragungsrate:
1 Mbit/s
Gehäuse:
DIP-8
Isolationsspannung:
3.75 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00091 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.