Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, DIP-6, IL410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, DIP-6, IL410
Vishay Optokoppler, DIP-6, IL410
Artikel-Nr.:
     4502-66S8272
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IL410
EAN/GTIN:
     4099879000873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
vishay optokoppler
Optokoppler, IL410, VISHAY Der IL410 besteht aus einer optisch gekoppelten GaAs IRLED und einem lichtempfindlichen Thyristorsystem mit integrierter Rauschunterdrückung und Nulldurchgangsschaltung. Das Thyristorsystem ermöglicht niedrige Auslöseströme von 2 mA und bietet ein dV/dt-Verhältnis von mehr als 10 kV/μs und Lastspannungen von bis zu 800 V. Features * Detektor für den Nulldurchgang der Spannung Anwendungen * Halbleiterrelais * Steuerung der Beleuchtung * Temperaturkontrolle * Magnet-/Ventilsteuerungen * AC-Motorantriebe / Anlasser
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Gehäuse:
DIP-6
Isolationsspannung:
5.3 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00086 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.