Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, DIP-6, IL420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, DIP-6, IL420
Vishay Optokoppler, DIP-6, IL420
Artikel-Nr.:
     4502-66S8274
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IL420
EAN/GTIN:
     4099879000880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
optokoppler dip 16
rms dc wandler
Optokoppler, IL420, VISHAY Der IL420 besteht aus einer optisch gekoppelten GaAs-IRLED und einem lichtempfindlichen Thyristorsystem mit integrierter Rauschunterdrückung und Nicht-Nulldurchgangsfunktion. Das Thyristorsystem ermöglicht niedrige Auslöseströme von 1 mA und bietet ein dV/dt-Verhältnis von mehr als 10 kV/μs und Lastspannungen von bis zu 800 V. Anwendungen * Halbleiterrelais * Steuerung der Beleuchtung * Temperaturkontrolle * Magnet-/Ventilsteuerungen * AC-Motorantriebe / Anlasser
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Gehäuse:
DIP-6
Isolationsspannung:
5.3 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: vishay optokoppler, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.