Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 7-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 99 9475 102 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 99 9475 102 07
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 99 9475 102 07
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 99 9475 102 07
Artikel-Nr.:
     4502-67F4608
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9475 102 07
EAN/GTIN:
     4099889731354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Subminiatur-Rundsteckverbinder Typ Binder 710. Mit Bajonett-Verriegelung; Kontaktstift: CuZn, Kontaktbuchse: CuSn, Kontaktoberfläche: vergoldet, Anschlüsse: zum Löten, max. 0,14 qmm, Buchsenkörper und Flanschgehäuse: PA 66 nach UL 94 V-0, Steckerkörper: PBT nach UL 94 V-0, Kabelgehäuse: PA 12 nach UL 94 HB, Bemessungsspannung: 125 V, Bemessungsstrom (40°): 1 A, Prüfstoßspannung: 1750 V, Isolationswiderstand: 10 G Ohm, Schutzart: IP 40, Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C, Steckzyklen: min. 500. Kabelstecker Typ 710. Technische Merkmale: 99-9475-102-07, 7polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PA
Kabeldurchmesser:
4 bis 5 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0045 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 9478 00 07
ab € 5,61*
Zubehör
Binder
99 9476 102 07
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.