Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 14-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5651 00 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 14-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5651 00 14
Stecker, 14-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5651 00 14
Artikel-Nr.:
     4502-67F5653
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 5651 00 14
EAN/GTIN:
     4099879133120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Kabelstecker, 99 5651 00 14, Franz Binder M16 Kabelstecker, Polzahl: 14 (14-b), 6,0-8,0 mm, schirmbar, löten, IP67, UL.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
Kupfer-Zink-Legierung
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,63*
Zubehör
Binder
99 5452 00 14
ab € 15,50*
Zubehör
Binder
99 5652 00 14
ab € 24,64*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.