Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, 4 x M8 (3-polig), 65350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, 4 x M8 (3-polig), 65350
Sensor-Aktor-Verteiler, 4 x M8 (3-polig), 65350
Artikel-Nr.:
     4502-67F6151
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     65350
EAN/GTIN:
     4099889707328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Miniatur Sensor-Aktor-Box Typ Lumberg ASBM. Mit M8 Buchsen, 3-polig, Betriebs- und Funktionsanzeige und fest angeschlossenem Kabel; Nennspannung: 10 bis 30 VDC, Nennstrom (pro Steckplatz/gesamt): 1,5/1,5 A, Durchgangswiderstand: max. 5,0 mOhm, Schutzart: IP 67 (im verriegelten oder verschraubten Zustand), Umgebungstemperatur: –25 bis +70 °C. Technische Merkmale (Typ, Ausführung, Kabellänge): ASBM 4/LED 3-343/10M, 4-fach, 10 m
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
M8 (3-polig, A-kodiert)
Bus Eingang:
M8 (3-polig, A-kodiert)
IO Ports:
4 x M8 (3-polig)
Leistungsanschluss:
M8
Schutzart (IP):
IP67
Signalart:
PNP
Gewicht:
0.39833 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 94,87*
€ 120,19*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,65*
€ 136,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.