| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-67F6161 Herst.-Nr.: 11128 EAN/GTIN: 4099889707427 |
| |
|
| | |
| Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, ASBS 6/LED5-4, Lumberg Automation Steckbar Aktor-/Sensor-Verteilerkasten mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige, 6-Häfen, Eintrag oben, M12-Buchsen, 4-polig, 1 Signal pro Buchse, mit M23-Schnellkupplung für die Steuerleitung. Weitere Informationen: | | Bus Ausgang: | M12 (5/4-polig, A-kodiert) | Bus Eingang: | M12 (5/4-polig, A-kodiert) | IO Ports: | 6 x M12 (5/4-polig) | Leistungsanschluss: | M23 | Schutzart (IP): | IP67 | Signalart: | PNP | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 0.25151 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 53,57* | € 68,57* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,34* | € 68,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,21* | € 69,87* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,00* | € 69,87* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,44* | € 70,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|