Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, 6 x M12 (5-polig), 60672


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, 6 x M12 (5-polig), 60672
Sensor-Aktor-Verteiler, 6 x M12 (5-polig), 60672
Artikel-Nr.:
     4502-67F6179
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     60672
EAN/GTIN:
     4099889707564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Sensor-Aktor-Box Typ Lumberg ASB. Mit FIXCON M12 Buchsen, Betriebs- und Funktionsanzeige und fest angeschlossenem Kabel; Nennspannung: 10 bis 30 VDC, Nennstrom (pro Steckplatz/gesamt): 4,0/12 A, Durchgangswiderstand: max. 5,0 mOhm, Schutzart: IP 67 (im verriegelten oder verschraubten Zustand), Umgebungstemperatur: –15 bis +80 °C. Technische Merkmale (Typ, Ausführung, Polzahl, Kabellänge): ASBV 6/LED 5-332/10M, 6-fach, 4 + PE, 10 m
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
M12 (5-polig, A-kodiert)
Bus Eingang:
M12 (5-polig, A-kodiert)
IO Ports:
6 x M12 (5-polig)
Leistungsanschluss:
M12
Schutzart (IP):
IP67
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.7 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 166,62*
€ 201,06*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,81*
€ 252,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,06*
€ 239,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,66*
€ 228,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,85*
€ 215,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.