Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 6-polig, Lötkelch, Push-Pull, gerade, HR10-7J-6S(73)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 6-polig, Lötkelch, Push-Pull, gerade, HR10-7J-6S(73)
Kupplung, 6-polig, Lötkelch, Push-Pull, gerade, HR10-7J-6S(73)
Kupplung, 6-polig, Lötkelch, Push-Pull, gerade, HR10-7J-6S(73)
Artikel-Nr.:
     4502-67F6330
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     HR10-7J-6S(73)
EAN/GTIN:
     4099889732498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HR10-Rundsteckverbinder
HR10-Steckverbinder
Rundsteckverbinder HR10
Serie HR10 Steckverbinder
Rundsteckverbinder mit Push-pull-Verriegelung Typ Hirose HR10. Mit Lötanschluss; Isolationsspannung: 300 VAC/min, Strombelastung: 2,0 A, Isolationswiderstand: 1,0 GOhm, Kontaktwiderstand: max. 10 mOhm. Kupplungen in Vollmetallausführung Typ HR10. Kontakte: vergoldet. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): HR10-7J-6S(73), 6-polig, A 28,5, B 11, C 8,85, D 5,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Gehäusematerial:
Metall
Kabeldurchmesser:
5 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
11,0 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Verriegelung:
Push-Pull
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 14,04*
€ 17,47*
500
€ 6,90*
ab € 15,26*
€ 18,99*
1
€ 8,95*
ab € 13,14*
€ 19,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 349,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.