Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 6-polig + PE, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 4225 14 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 6-polig + PE, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 4225 14 07
Stecker, 6-polig + PE, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 4225 14 07
Stecker, 6-polig + PE, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 4225 14 07
Artikel-Nr.:
     4502-67F9936
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4225 14 07
EAN/GTIN:
     4099889733358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Maschinen-Steckverbinder Typ Binder 693. In robuster Ausführung; Kontaktstift: CuZn, Kontaktoberfläche: versilbert, Kabelanschluss: Lötanschl. max. 0,75 qmm, Kontaktträger und Gehäuse: PBT nach UL 94 V-0, Gehäuseschutzart: IP 67, Kabelverschraubung: Pg 13,5, Bemessungsspannung: 250 V, Prüfspannung: 4800 V, Bemessungsstrom (40 °C): 10 A, Durchgangswiderstand: max. 5,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Betriebstemperatur: - 40 bis +100 °C, Zulassungen: VDE, UL, SEV. Gerade Stecker type: 99-4225-14-07
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PBT
Kabeldurchmesser:
10 bis 12 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig + PE
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03819 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,25*
€ 14,36*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,21*
€ 15,03*
€ 6,90*
ab € 7,81*
€ 15,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2299 000 000
ab € 2,52*
Zubehör
Binder
09 4228 00 07
ab € 4,83*
Zubehör
Binder
09 4220 00 07
ab € 6,97*
Zubehör
Binder
99 4226 14 07
ab € 9,50*
Zubehör
Binder
99 4218 14 07
ab € 8,45*
Zubehör
Binder
09 4204 00 07
ab € 3,22*
Zubehör
Binder
09 4220 150 07
ab € 10,13*
Zubehör
Binder
08 0628 000 008
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.