Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Isolator CMOS 2-CHN ADUM1200ARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital Isolator CMOS 2-CHN ADUM1200ARZ
Digital Isolator CMOS 2-CHN ADUM1200ARZ
Artikel-Nr.:
     4502-67S0004
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADUM1200ARZ-RL7
EAN/GTIN:
     4099879085177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
Digitale Isolierung, ADUM1200ARZ-RL7, ANALOG DEVICES Der ADUM1200ARZ-RL7 ist ein digitaler Zweikanal-Isolator, der Hochgeschwindigkeits-CMOS und monolithische Luftkern-Transformatortechnologie kombiniert. Diese Isolationskomponente bietet hervorragende Leistungsmerkmale, die Alternativen wie Optokoppler übertreffen. Features * Hohe Datenrate DC bis 25 Mbps (NRZ) * Niedrige Leistung Betrieb * Bidirektionale Kommunikation * Hohe Störfestigkeit gegen transiente Gleichtaktspannungen Anwendungen * Größenkritische Mehrkanal-Isolierung * Isolierung der SPI-Schnittstelle/Datenwandler * RS-232/RS-422/RS-485-Transceiver-Isolierung * Digitale Feldbusisolierung * Hybridelektrofahrzeuge, Batterieüberwachung und Motorantrieb
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Datenübertragungsrate:
25 Mbit/s
Eingangsspannung:
0.5 V
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
2500 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.29 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Digitaler Isolator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,16*
1 Tag
1371
€ 14,99*
ab € 1,89*
€ 5,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.