Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Halbleiter
>
Optoelektronische Bauelemente
>
Leuchtdioden, LED
>
Artikel
LED, THT, Ø 5 mm, rot, 627 nm, 7 bis 4 mcd, 30°, L-7113LID
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-67S1010
Hersteller:
Kingbright
Herst.-Nr.:
L-7113LID
EAN/GTIN:
4099879010582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
Diode
Festkörperlampe, L-7113LID, Kingbright Die hocheffiziente rote Farbquelle besteht aus Galliumarsenidphosphid auf einer orangefarbenen Galliumphosphid-Leuchtdiode. Features * Geringer Stromverbrauch * Leitungen für allgemeine Zwecke * Zuverlässig und widerstandsfähig * Lange Lebensdauer - Solid-State-Zuverlässigkeit * RoHS-konform Anwendungen * Statusanzeige * Beleuchter * Beschilderungsanwendungen * Dekorative und unterhaltende Beleuchtung * Gewerbliche und private Architekturbeleuchtung
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
30 °
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2.5 V
Durchlassstrom:
2 mA
Durchmesser:
5 mm
Farbe der LED:
rot
Länge:
8.6 mm
Lichtstärke min.:
7 mcd
Lichtstärke typ.:
4 mcd
Linse:
rot
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
627 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Halbleiter
>
Optoelektronische Bauelemente
>
Leuchtdioden, LED
Weitere Suchbegriffe:
LED
,
Leuchtdiode
,
Optoelektronischer Baustein
,
Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0626*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1096*
€ 0,1304
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0953*
€ 0,1134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0892*
€ 0,1061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0851*
€ 0,1013
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,0945
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,0745
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen