Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, T-1 3/4, Ø 5 mm, gelb, 590 nm, 8 bis 15 mcd, 30°, L-7113YD-12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, T-1 3/4, Ø 5 mm, gelb, 590 nm, 8 bis 15 mcd, 30°, L-7113YD-12V
LED, THT, T-1 3/4, Ø 5 mm, gelb, 590 nm, 8 bis 15 mcd, 30°, L-7113YD-12V
Artikel-Nr.:
     4502-67S1872
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113YD-12V
EAN/GTIN:
     4099879010681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
kingbright led bedrahtet gelb
led bedrahtet
led bedrahtet gelb
Festkörperlampe, L-7113YD-12V, Kingbright Die gelbe Farbquelle besteht aus Galliumarsenidphosphid auf einer gelben Leuchtdiode aus Galliumphosphid. Features * Geringer Stromverbrauch * Leitungen für allgemeine Zwecke * Zuverlässig und widerstandsfähig * Lange Lebensdauer - Solid-State-Zuverlässigkeit * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
30 °
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
14 V
Durchlassstrom:
11.5 mA
Durchmesser:
5 mm
Farbe der LED:
gelb
Gehäuse:
T-1 3/4
Länge:
8.6 mm
Lichtstärke min.:
8 mcd
Lichtstärke typ.:
15 mcd
Linse:
gelb
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
590 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,29*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,31*
2 Tage
9096
10
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.