Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, Ø 3 mm, blau, 460 nm, 1300 mcd, 30°, 2111O151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, Ø 3 mm, blau, 460 nm, 1300 mcd, 30°, 2111O151
LED, THT, Ø 3 mm, blau, 460 nm, 1300 mcd, 30°, 2111O151
LED, THT, Ø 3 mm, blau, 460 nm, 1300 mcd, 30°, 2111O151
Artikel-Nr.:
     4502-67S4361
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2111O151
EAN/GTIN:
     4260573969975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
LED, 2111O151, QUADRIOS Diese runde LED ist ideal für Standardanwendungen mit Halbleiterlicht. Die LED muss immer mit einer Strombegrenzung (Vorwiderstand oder Konstantstromquelle) betrieben werden, um eine Beschädigung des Bauteils zu vermeiden. Anode = positive / Kathode = negative Spannung. LED ist nicht stoßempfindlich und hat einen geringen Stromverbrauch.
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
30 °
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3 V
Durchlassstrom:
20 mA
Durchmesser:
3 mm
Farbe der LED:
blau
Länge:
5.1 mm
Lichtstärke typ.:
1300 mcd
Linse:
blau
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
460 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10110
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0343*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0205*
€ 0,0359*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0364*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,76*
€ 15,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0364*
€ 0,0433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0359*
€ 0,0427
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0343*
€ 0,0408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0299*
€ 0,0356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
23O191
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.