Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, Ø 5 mm, rot, 625 nm, 700 mcd, 30°, 2111O160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, Ø 5 mm, rot, 625 nm, 700 mcd, 30°, 2111O160
LED, THT, Ø 5 mm, rot, 625 nm, 700 mcd, 30°, 2111O160
LED, THT, Ø 5 mm, rot, 625 nm, 700 mcd, 30°, 2111O160
Artikel-Nr.:
     4502-67S4370
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2111O160
EAN/GTIN:
     4260732280064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED, 2111O160, QUADRIOS Diese runde LED ist ideal für Standardanwendungen mit Halbleiterlicht. Die LED muss immer mit einer Strombegrenzung (Vorwiderstand oder Konstantstromquelle) betrieben werden, um eine Beschädigung des Bauteils zu vermeiden. Anode = positive / Kathode = negative Spannung. LED ist nicht stoßempfindlich und hat einen geringen Stromverbrauch.
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
30 °
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2 V
Durchlassstrom:
20 mA
Durchmesser:
5 mm
Farbe der LED:
rot
Länge:
8.7 mm
Lichtstärke typ.:
700 mcd
Linse:
rot
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
625 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
2 Tage
13660
50
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0528*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0734*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0734*
€ 0,0873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0551*
€ 0,0656
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0528*
€ 0,0628
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0501*
€ 0,0596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0447*
€ 0,0532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
23O192
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.