Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Optokoppler, DIP-6, MOC3022M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
onsemi Optokoppler, DIP-6, MOC3022M
onsemi Optokoppler, DIP-6, MOC3022M
Artikel-Nr.:
     4502-67S7310
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MOC3022M
EAN/GTIN:
     4099879001238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
onsemi optokoppler
triac
Optokoppler, MOC3022M, ONS Der MOC3022M ist ein optisch isolierter Triac-Treiberbaustein. Dieses Produkt enthält eine GaAs-Infrarot-Emissionsdiode und einen lichtaktivierten bilateralen Siliziumschalter, der wie ein Triac funktioniert. Es ist für die Kopplung zwischen elektronischen Steuerungen und Leistungstriacs zur Steuerung von ohmschen und induktiven Lasten bei 115 VAC-Betrieb ausgelegt. Anwendungen * Industrielle Steuerung * Magnetventil/Ventilsteuerung * Ampeln * Statischer AC-Netzschalter * Dimmer für Glühlampen * Motorsteuerung * Festkörperrelais
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
60 mA
Gehäuse:
DIP-6
Isolationsspannung:
4.17 kV
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00075 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,82*
5
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,84*
1
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 1,23*
1 Tag
1891
1
€ 14,99*
ab € 0,305*
€ 1,232*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.