Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon-Potentiometer mit Drehschalter, 10 kΩ, 0.2 W, linear, Lötstift, PC16 SH 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carbon-Potentiometer mit Drehschalter, 10 kΩ, 0.2 W, linear, Lötstift, PC16 SH 1
Carbon-Potentiometer mit Drehschalter, 10 kΩ, 0.2 W, linear, Lötstift, PC16 SH 1
Carbon-Potentiometer mit Drehschalter, 10 kΩ, 0.2 W, linear, Lötstift, PC16 SH 1
Artikel-Nr.:
     4502-68E372
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16 SH 10IP061AI 10K
EAN/GTIN:
     4099879971128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16 SH 10IP061AI 10K, Piher Das PC16 SH 10IP061AI 10K ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunststoffgehäuse und integrierter Welle verwendet. Anwendungen * Thermostat-Einstellung * HVAC-Steuerung * Unterhaltungselektronik * Industrielle Steuerungen * Automobile Steuerung * Haus- und Gebäudeautomation
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Carbon-Potentiometer mit Drehschalter
Breite:
13.6 mm
Drehbereich (elektrisch):
280 °
Drehbereich (mechanisch):
300 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Länge:
16 mm
Leistung:
0.2 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
gewinkelt
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01074 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer carbon piher, potentiometer carbon, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.