Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schichtpotentiometer, 10 kΩ, 0.05 W, linear, Lötstift, RK09K113 10K LIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schichtpotentiometer, 10 kΩ, 0.05 W, linear, Lötstift, RK09K113 10K LIN
Schichtpotentiometer, 10 kΩ, 0.05 W, linear, Lötstift, RK09K113 10K LIN
Artikel-Nr.:
     4502-68E8620
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     RK09K113 10K LIN
EAN/GTIN:
     4099879971197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Resistor
Widerstand
Wiederstand
Potentiometer, RK09K113 10K LIN, ALPS Dieses kompakte Potentiometer mit einer Breite von 9,8 mm ist ideal für die Entwicklung von Geräten mit hoher Dichte. Die geschlossene Struktur verbessert die Staub- und Flussmittelbeständigkeit. Anwendungen * Für verschiedene Arten der Steuerung von Minikomponenten-Stereoanlagen, tragbaren Audiogeräten, Lautsprechersystemen und verschiedenen Audiogeräten * Zur Steuerung von Mischpulten und elektronischen Musikinstrumenten * Zur Steuerung von Flachbildfernsehern, Spielkonsolen, Kopiergeräten und Kühlschränken
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Schichtpotentiometer
Breite:
6.8 mm
Drehbereich (mechanisch):
280 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Kontaktabstand:
RM 2,5
Länge:
9.8 mm
Leistung:
0.05 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Montage:
gewinkelt
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00176 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.