Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschichtpotentiometer, 100 kΩ, 0.05 W, logarithmisch, Lötstift, RK 27112 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelschichtpotentiometer, 100 kΩ, 0.05 W, logarithmisch, Lötstift, RK 27112 2
Doppelschichtpotentiometer, 100 kΩ, 0.05 W, logarithmisch, Lötstift, RK 27112 2
Doppelschichtpotentiometer, 100 kΩ, 0.05 W, logarithmisch, Lötstift, RK 27112 2
Artikel-Nr.:
     4502-68E8774
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     RK 27112 2 X 100K LOG
EAN/GTIN:
     4099879971395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Resistor
Widerstand
Wiederstand
Potentiometer, RK 27112 2 X 100K LOG, ALPS Dieses hochwertige Potentiometer bietet ein ausgezeichnetes Betriebsgefühl und eine hohe Genauigkeit bei Gangabweichungen, Widerstandskonizität usw. Anwendungen * Für die Pegelkontrolle in hochwertigen Audiogeräten * Für verschiedene Steuerungen in Mischpulten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Doppelschichtpotentiometer
Breite:
25.3 mm
Drehbereich (mechanisch):
300 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Kontaktabstand:
RM 5
Länge:
27 mm
Leistung:
0.05 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Montage:
gewinkelt
ohmscher Widerstand:
100 kΩ
Widerstandsverlauf:
logarithmisch
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.03689 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 400 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.