Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isocom Optokoppler, PDIP-16, PC844H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isocom Optokoppler, PDIP-16, PC844H
Isocom Optokoppler, PDIP-16, PC844H
Artikel-Nr.:
     4502-68S1270
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     PC844H
EAN/GTIN:
     4099879001306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Optokoppler, PC844H, SHARP Features * AC-Eingang * Hohe Isolationsspannung zwischen Eingang und Ausgang * Kompaktes Dual-in-Line-Gehäuse Anwendungen * Telefone * Programmierbare Steuerungen * Faksimiles
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
4
Gehäuse:
PDIP-16
Isolationsspannung:
5 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00102 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.