Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isocom Optokoppler, DIP-8, PC824H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isocom Optokoppler, DIP-8, PC824H
Isocom Optokoppler, DIP-8, PC824H
Artikel-Nr.:
     4502-68S1678
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     PC824H
EAN/GTIN:
     4099879001320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
Optokoppler, PC824H, SHARP Features * Hohes Stromübertragungsverhältnis * Geringer Eingangsstrombedarf * Interner Basis-Emitter-Widerstand minimiert Ausgangsleckage * Verstärkungs-Bandbreiten-Einstellstift Anwendungen * Telefone * Programmierbare Steuerungen * Faksimiles
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
4 µs
Anstiegszeit:
4 µs
Anzahl der Kanäle:
2
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
DIP-8
Isolationsspannung:
5 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00122 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.