Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isocom Optokoppler, DIP-8, PC825H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isocom Optokoppler, DIP-8, PC825H
Isocom Optokoppler, DIP-8, PC825H
Artikel-Nr.:
     4502-68S1680
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     PC825H
EAN/GTIN:
     4099879001337
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
Optokoppler, PC825H, SHARP Optokoppler mit hoher Dichte und hoher Dichte bei der Montage. Anwendungen * Systemgeräte, Messgeräte * Industrieroboter * Kopiergeräte, Verkaufsautomaten * Signalübertragung zwischen Stromkreisen mit unterschiedlichen Potentialen und Impedanzen
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
250 µs
Anstiegszeit:
300 µs
Anzahl der Kanäle:
2
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
DIP-8
Isolationsspannung:
5 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00046 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.