Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Opto. Fotodiode PIN Chip 850nm 0.62A/W Sensitivity 2-Pin T-1 3/4 SFH213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM Opto. Fotodiode PIN Chip 850nm 0.62A/W Sensitivity 2-Pin T-1 3/4 SFH213
OSRAM Opto. Fotodiode PIN Chip 850nm 0.62A/W Sensitivity 2-Pin T-1 3/4 SFH213
Artikel-Nr.:
     4502-68S3023
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH213
EAN/GTIN:
     4099879017574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Fotodiode, SFH 213, Osram Opto Semi Features * Packung: klares Epoxidharz * Wellenlängenbereich (S10%) 400 nm bis 1100 nm * Kurze Schaltzeit (typ. 5 ns) * 5 mm LED-Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Durchlassstrom:
80 mA
Gehäuse:
T-1
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Verlustleistung W (DC):
150 mW
Wellenlänge:
850 nm
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: photodiode 850nm, foto diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Infrarot-Leuchtdiode, IR-Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,08*
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 1,09*
1 Tag
333
5
€ 14,99*
ab € 0,309*
€ 1,174*
5
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 1,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.