Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, DIP-4, SFH628A-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, DIP-4, SFH628A-2
Vishay Optokoppler, DIP-4, SFH628A-2
Artikel-Nr.:
     4502-68S3554
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH628A-2
EAN/GTIN:
     4099879001627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
vishay optokoppler
optokoppler
Optokoppler, SFH628A-2, VISHAY Der SFH628A-2 zeichnet sich durch ein hohes Stromübertragungsverhältnis, eine geringe Kopplungskapazität und eine hohe Isolationsspannung aus. Dieses Produkt verfügt über eine GaAs-Infrarot-Emissionsdiode, die optisch mit einem Silizium-Planar-Fototransistor-Detektor gekoppelt ist, und ist in einem DIP-4- oder SMD-Plastikgehäuse untergebracht. Der Koppelbaustein ist für die Signalübertragung zwischen zwei elektrisch getrennten Schaltkreisen konzipiert. Features * Hohe Störfestigkeit gegen Gleichtaktstörungen * Niedrige Kopplungskapazität * Gute CTR-Linearität in Abhängigkeit vom Durchlassstrom * Geringe CTR-Verschlechterung Anwendungen * Telekommunikation * Industrielle Kontrollen * Batteriebetriebene Geräte * Büromaschinen
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
5 µs
Anstiegszeit:
3.5 µs
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
DIP-4
Isolationsspannung:
5.3 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00046 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,39*
1 Tag
6366
1
€ 14,99*
ab € 0,49*
€ 1,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 5.560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.