Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, SMD-4, SFH6186-2T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, SMD-4, SFH6186-2T
Vishay Optokoppler, SMD-4, SFH6186-2T
Artikel-Nr.:
     4502-68S3645
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH6186-2T
EAN/GTIN:
     4099879001702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
vishay optokoppler
optokoppler
Optokoppler, SFH6186-2T, VISHAY Der SFH6186-2T zeichnet sich durch ein hohes Stromübertragungsverhältnis, eine geringe Kopplungskapazität und eine hohe Isolationsspannung aus. Dieses Produkt hat einen GaAs-Infrarotdiodenemitter, der optisch mit einem Silizium-Planar-Fototransistordetektor gekoppelt ist, und ist in einem DIP-4- oder SMD-Plastikgehäuse untergebracht. Der Koppelbaustein ist für die Signalübertragung zwischen zwei elektrisch getrennten Schaltkreisen konzipiert. Features * Gute CTR-Linearität in Abhängigkeit vom Durchlassstrom * Geringe CTR-Verschlechterung * Niedrige Kopplungskapazität * Hohe Gleichtakt-Transienten-Immunität Anwendungen * Telekommunikation * Industrielle Kontrollen * Batteriebetriebene Geräte * Büromaschinen
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
5 µs
Anstiegszeit:
3.5 µs
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
SMD-4
Isolationsspannung:
5.3 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,36*
1000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,37*
2
€ 6,90*
ab € 0,183*
€ 0,619*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.