| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-68S3674 Herst.-Nr.: SFH6345 EAN/GTIN: 4099879001788 |
| | |
|
| | |
| Optokoppler, SFH6345, VISHAY Der SFH6345 ist ein Optokoppler mit einer GaAlAs-Infrarotsendediode, die optisch mit einem integrierten Fotodetektor gekoppelt ist, der aus einer Fotodiode und einem Hochgeschwindigkeitstransistor in einem DIP-8-Plastikgehäuse besteht. Der Baustein ähnelt dem 6N135, hat aber eine zusätzliche Faraday-Abschirmung auf dem Detektor, die die dV/dt-Immunität zwischen Eingang und Ausgang verbessert. Signale können zwischen zwei elektrisch getrennten Schaltkreisen bis zu Frequenzen von 2 MHz übertragen werden. Dies ist eine ideale Lösung für die Isolierung von industriellen Kommunikationsbussen sowie für isolierte Antriebsstromkreisanwendungen wie IPM-Treiber (Intelligent Power Module). Features * Hochgeschwindigkeits-Optokoppler ohne Sockelanschluss * Integrierter Detektor mit Fotodiode und Transistor * TTL-kompatibel * Ausgang mit offenem Kollektor * Gute CTR-Linearität im Verhältnis zum Durchlassstrom * Stabiler Feldeffekt * Niedrige Kopplungskapazität Anwendungen * Datenkommunikation * IGBT-Treiber * Programmierbare Steuerungen * Programmierbare Steuerungen Weitere Informationen: | | Abfallzeit: | 300 ns | Anstiegszeit: | 300 ns | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausgangsstrom: | 8 mA | Datenübertragungsrate: | 1 Mbit/s | Gehäuse: | DIP-8 | Isolationsspannung: | 5.3 kV | max. Temperatur: | 100 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Montage: | SMD | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.00099 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,21* | € 2,15* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,70* | € 2,32* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,84* | € 2,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,813* | € 2,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|