Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht-Wendelpotentiometer, 10 Umdrehungen, 200 Ω, 2 W, linear, Lötöse, 7286R200L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draht-Wendelpotentiometer, 10 Umdrehungen, 200 Ω, 2 W, linear, Lötöse, 7286R200L
Draht-Wendelpotentiometer, 10 Umdrehungen, 200 Ω, 2 W, linear, Lötöse, 7286R200L
Draht-Wendelpotentiometer, 10 Umdrehungen, 200 Ω, 2 W, linear, Lötöse, 7286R200L
Artikel-Nr.:
     4502-69E412
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     7286R200L.25
EAN/GTIN:
     4099879972965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Draht-Wendelpotentiometer in 10 Gang-Ausführung Typ TT electronics/BI technologies 7276/7286. Mit Zentralbefestigungsgewinde 3/8-32; Umdrehungen (elektrisch): 10 (3600°), Belastbarkeit: Typ 7276 2,0 W bei +25 °C (0 bei +105 °C), Typ 7286 2,0 W bei +70 °C (0 bei +125 °C), Prüfspannung (RMS): 1000 V, Linearität: ±0,25 %, Toleranz: ±5,0 %, Temperaturkoeffizient: ±20. Mit Metallachse und Metallbefestigungsbuchse Typ 7286. Typ: 200R
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Draht-Wendelpotentiometer
Breite:
19.1 mm
Drehbereich (elektrisch):
3600 °
Drehbereich (mechanisch):
3600 °
Durchmesser der Achse:
6.35 mm
Länge:
22.2 mm
Leistung:
2 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
10
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
gewinkelt
ohmscher Widerstand:
200 Ω
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0233 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, wendelpotentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Drahtpoti, Drahtwendelpotentiometer, Drahtwendelpotenziometer, Drahtwendelpoti, Spindelpotentiometer, Spindelpotenziometer, Spindelpoti, Wendelpotenziometer, Wendelpoti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TT-BI Technologies
2696
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.